Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 10N22 holkkikupari 0.040 tuumaa (1.0 mm) - 5 kpl pakkaus | AF2JLV 6UGK9

MILLER - WELDCRAFT 10N22 Collet Copper 0.040 tuumaa (1.0 mm) - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JLV Malli: 10N22Ristiviite: 6UGK9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki
Halkaisija0.040 "(1.0mm)
MateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kupari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
MILLER - WELDCRAFT 10N25 - Kupari, 1/8 tuumaa - Pakkaus 5 | AF2JKJ 6UGG4 10N251 / 8 "€34.76
MILLER - WELDCRAFT 13N22 holkkikupari 1/16 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JKV 6UGH4 13N221 / 16 "€20.21
MILLER - WELDCRAFT 13N24 holkkikupari 1/8 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JKX 6UGH6 13N241 / 8 "€20.83
MILLER - WELDCRAFT 10N23 holkkikupari 1/16 tuumaa (1.6 mm) - 5 kpl pakkaus | AF2JLW 6UGL0 10N231 / 16 "(1.6mm)€32.98
MILLER - WELDCRAFT 13N21 holkkikupari 0.040 tuumaa (1.0 mm) - 5 kpl pakkaus | AF2JNA 6UGP7 13N210.040 "(1.0mm)€22.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 10N22 Collet Copper 0.040 tuumaa (1.0 mm) - 5 kpl pakkaus
€39.83 / yksikkö