Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 10N25 - Kupari, 1/8 tuumaa - Pakkaus 5 | AF2JKJ 6UGG4

MILLER - WELDCRAFT 10N25 Collet Copper 1/8 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JKJ Malli: 10N25Ristiviite: 6UGG4
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
€34.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki
Halkaisija1 / 8 "
MateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kupari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
MILLER - WELDCRAFT 13N22 holkkikupari 1/16 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JKV 6UGH4 13N221 / 16 "€20.21
MILLER - WELDCRAFT 13N24 holkkikupari 1/8 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JKX 6UGH6 13N241 / 8 "€20.83
MILLER - WELDCRAFT 10N22 holkkikupari 0.040 tuumaa (1.0 mm) - 5 kpl pakkaus | AF2JLV 6UGK9 10N220.040 "(1.0mm)€39.83
MILLER - WELDCRAFT 10N23 holkkikupari 1/16 tuumaa (1.6 mm) - 5 kpl pakkaus | AF2JLW 6UGL0 10N231 / 16 "(1.6mm)€32.98
MILLER - WELDCRAFT 13N21 holkkikupari 0.040 tuumaa (1.0 mm) - 5 kpl pakkaus | AF2JNA 6UGP7 13N210.040 "(1.0mm)€22.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 10N25 Collet Copper 1/8 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€34.76 / yksikkö