Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 105Z61 suutin laava pitkä # 7l (7/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JLT 6UGK7

MILLER - WELDCRAFT 105Z61 suutin Lava Long #7 l (7/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JLT Malli: 105Z61Cross Ref: 6UGK7 / 48A556

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€469.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Halkaisija# 7L (7/16 ")
Materiaalilaava
TyyppiPitkät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Lava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
MILLER - WELDCRAFT 105Z60 Suutin Lava Long # 5l (5/16 Tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JLR 6UGK6 105Z60# 5L (5/16 ")€555.14
MILLER - WELDCRAFT 12N02 suutinlaava # 6l (3/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JML 6UGN4 12N02# 6L (3/8 ")-
Tarjouspyyntö
MILLER - WELDCRAFT 12N03 suutinlaava # 4l (1/4 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JMM 6UGN5 12N03# 4L (1/4 ")€521.15
MILLER - WELDCRAFT 796F70 Suutin Lava Long # 3 (3/16 In) - 10 kpl pakkaus | AF2JUT 6UHG7 796F70Pitkä, # 3 (3/16 ")€411.97
MILLER - WELDCRAFT 796F71 suutinlaava pitkä # 4 (1/4 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JUU 6UHG8 796F71Pitkä, # 4 (1/4 ")€475.94
MILLER - WELDCRAFT 796F72 suutinlaava pitkä # 5 (5/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JUV 6UHG9 796F72Pitkä, # 5 (5/16 ")€676.88
MILLER - WELDCRAFT 796F73 suutinlaava pitkä # 6 (3/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JUW 6UHH0 796F73Pitkä, # 6 (3/8 ")€364.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 105Z61 suutin Lava Long #7 l (7/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus
€469.76 / yksikkö