Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELCRO 100RS hihnasarja 1 tuuman musta | AA6UUB 15A793

VELCRO 100RS hihnasarja 1 tuuman musta

Varastossa
Tuote: AA6UUB Malli: 100RSRistiviite: 15A793

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCinch-hihnasarja
TaustamateriaaliNylon
VäriMusta
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku ja silmukka
Pituus5 yd.
ShapeHihna
Leikkauslujuus14 psi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Koukku ja silmukkasarja mukautetun kokoisten hihnojen tekemiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
VELCRO 200RS hihnasarja 2 tuumaa musta | AA6UUC 15A794 200RS2"€73.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELCRO 100RS hihnasarja 1 tuuman musta
€50.90 / yksikkö