Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT TRSL02.5 Niitti, tasainen 0.147 Halkaisija 9/32 L, 400PK | AE9PKZ 6LB57

APPROVED VENDOR TRSL02.5 Niitti tasainen 0.147 Halkaisija 9/32 L, 400PK

Varastossa
Tuote: AE9PKZ Malli: TRSL02.5Ristiviite: 6LB57
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
€30.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.300 "
Pään korkeus0.062 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.0.147 "
Niitin pituus9 / 32 "
NiittimateriaaliLievä teräs
Koko2 1/2 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TRSL02.5 Niitti tasainen 0.147 Halkaisija 9/32 L, 400PK
€30.12 /pakkaus