Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET SC50-2 Heavy Duty Propaani / ng leikkuukärki | AF2AJF 6PHJ3

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC50-2 Heavy Duty Propaani/ng-leikkauskärki

Varastossa
Tuote: AF2AJF Malli: SC50-2Ristiviite: 6PHJ3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan propaanin / maakaasun leikkauskärki
KaasupalveluPropaani, maakaasu
Koko2"
Teräksen paksuus3/4 to 1-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET SC50-1 Heavy Duty Propaani / ng leikkuukärki | AF2AJE 6PHJ2 SC50-11"€47.75
MILLER-SMITH-LAITTEET SC50-3 Heavy Duty Propaani / ng leikkuukärki | AF2AJG 6PHJ4 SC50-33"€48.41
MILLER-SMITH-LAITTEET SC50-9 Heavy Duty Propaani / ng leikkuukärki | AF2AJH 6PHK0 SC50-99€48.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC50-2 Heavy Duty Propaani/ng-leikkauskärki
€48.43 / yksikkö