MILLER-SMITH-LAITTEET SC225 leikkauspoltin 75 astetta AE8YCH 6GJF6

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC225 Leikkauspoltin 75 astetta

Varastossa
Tuote: AE8YCH Malli: SC225Ristiviite: 6GJF6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€905.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas leikkauspoltin
Leikkaa12 "
KaasupalveluKaikki polttoainekaasut
Pää75 Tutkinnot
Pään kulma75 Tutkinnot
Pituus20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8468201000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään kulmaPituusHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET SC220-leikkauspoltin 180 astetta | AE8YCJ 6GJF7 SC220180 Tutkinnot21 "€987.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC225 Leikkauspoltin 75 astetta
€905.61 / yksikkö