Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET SC220-leikkauspoltin 180 astetta | AE8YCJ 6GJF7

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC220 Leikkauspoltin 180 astetta

Varastossa
Tuote: AE8YCJ Malli: SC220Ristiviite: 6GJF7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€987.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas leikkauspoltin
Leikkaa12 "
KaasupalveluKaikki polttoainekaasut
Pää180 Tutkinnot
Pään kulma180 Tutkinnot
Pituus21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.61
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään kulmaPituusHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET SC225 leikkauspoltin 75 astetta AE8YCH 6GJF6 SC22575 Tutkinnot20.5 "€905.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC220 Leikkauspoltin 180 astetta
€987.76 / yksikkö