Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET H2051B-580H Virtausmittarin säädin 1 vaihe Ar Co2 He | AE3NKC 5EFY0

MILLER-SMITH EQUIPMENT H2051B-580H Virtausmittarin säädin, 1 vaihe Ar Co2 He

Varastossa
Tuote: AE3NKC Malli: H2051B-580HRistiviite: 5EFY0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€322.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtausmittarin säädin
Rungon halkaisija2"
Rungon materiaaliMessinki
CGA-liitäntä580
CGA-liitäntä5 / 8-18 RH Sisäinen
SylinterikaasuArgon, CO2, helium, Argon / CO2-seos
Toimitus0-60, 50,160, CO2, helium, argoni / CO2-seos CFH
Toimituspaineen alue50 psi
KaasupalveluArgoni, hiilidioksidi, helium
Mittarin koko1.5 "
TuloliitäntäCGA-580
Maks. Tulopaine3000 psi
Liitäntä5/8 "-18 RH sisäinen
Kokonaispituus3.75 "
harjoittelupaikkojaYksi
Syöttöpainemittari0 - 4000 psi
TyyppiYksivaiheinen virtausmittarin säädin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.386
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT H2051B-580H Virtausmittarin säädin, 1 vaihe Ar Co2 He
€322.30 / yksikkö