Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEFELSKO 50mm lisävarustesarja Tarvikesarja 50mm | AB9XUL 2GE30

DEFELSKO 50mm lisävarustesarja Tarvikesarja 50mm

Varastossa
Tuote: AB9XUL Malli: 50 mm lisävarustesarjaRistiviite: 2GE30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€522.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarvikesarja, 50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi9027808060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEFELSKO 50mm lisävarustesarja Tarvikesarja 50mm
€522.77 / yksikkö