Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET H1400-30 Kiinteän virtauksen sovitin 032 tuuman aukon halkaisija | AC7LWV 38N719

MILLER-SMITH EQUIPMENT H1400-30 kiinteä virtaussovitin, 032 tuuman aukon halkaisija

Varastossa
Tuote: AC7LWV Malli: H1400-30Ristiviite: 38N719

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä virtaussovitin
Tyyppi032 "Aukko Dia.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET H1400-40 Kiinteän virtauksen sovitin 037 tuuman aukon halkaisija | AC7LWW 38N720 H1400-40037 "Aukko Dia.€54.48
MILLER-SMITH-LAITTEET H1400-50 Kiinteän virtauksen sovitin 042 tuuman aukon halkaisija | AC7LWX 38N721 H1400-50042 "Aukko Dia.€54.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT H1400-30 kiinteä virtaussovitin, 032 tuuman aukon halkaisija
€54.48 / yksikkö