MILLER ELECTRIC 951187 Matkalaukku 8rc-pistoolimittarin kauko-ohjain | AE3YWE 5GWK5

MILLER ELECTRIC 951187 matkalaukku 8rc-pistoolimittarin kauko-ohjain

Tuote: AE3YWE Malli: 951187Ristiviite: 5GWK5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava langansyöttölaite
Työjakso100
Hz50/60
Tulojännite24 VAC
Lähtöalue500 ampeeria
Kokonaissyvyys15.6 "
Kokonaiskorkeus14.5 "
kokonaisleveys6.5 "
Vaihe1
Nimellisteho500A @ 100%
TyyppiKannettava syöttölaite
Langan kokoLievä 0.030 - 1/16 / virtaus 0.030 - 5/32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.24
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8515390040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 951187 matkalaukku 8rc-pistoolimittarin kauko-ohjain