MILLER ELECTRIC 907549001 Moottorikäyttöinen ilmakompressorihitsaaja / yl AB6KJQ 21U874

MILLER ELECTRIC 907549001 Moottorikäyttöinen ilmakompressorihitsaaja / yl

Varastossa
Tuote: AB6KJQ Malli: 907549001Ristiviite: 21U874

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€30,067.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen hitsaaja
Ampeerialue10-350
Apuvoima (1 vaihe)13,000
Syvyys20 "
Moottorin merkkiKohler
Polttoainetyyppikaasu
Korkeus28 "
HP30
OCV60
Vaihe1
Nimellisteho CC / DC280 A 32 V: n jännitteellä
Nimellisteho CV / DC300 A 32 V: n jännitteellä
Aloitustyyppisähköinen
Leveys59.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 372.4
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)151.46
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8515390060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nimellisteho CC / AC (225 A, 32 V)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMoottorin merkkiKorkeusHPVaiheLeveysHinta
MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3-vaihe | AA7JHB 16A178 90750545-1 / 2 "23 hv Subaru EH6528 "23320 "€13,917.54
MILLER ELECTRIC 907664 Moottorikäyttöinen hitsauskaasu 13 hv | AH9LEM 40GT17 90766431-19 / 64 "Kohler24 51 / 64 "13120 39 / 64 "€8,682.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 907549001 Moottorikäyttöinen ilmakompressorihitsaaja / yl
€30,067.41 / yksikkö