MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3-vaihe | AA7JHB 16A178

MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3 -vaihe

Varastossa
Tuote: AA7JHB Malli: 907505Ristiviite: 16A178

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,917.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen hitsaaja
Ampeerialue40 ja 275
Apuvoima (1 vaihe)11,000 9500 W: n huippu - XNUMX XNUMX XNUMX jatkuvaa
Syvyys45-1 / 2 "
Moottorin merkki23 hv Subaru EH65
Polttoainetyyppikaasu
Korkeus28 "
HP23
OCV80
Vaihe3
Nimellisteho CC / DC250 A 25 V, 100%: n käyttöjakso
Nimellisteho CV / DC250 A 28 V, 100%: n käyttöjakso
Aloitustyyppisähköinen
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 231.33
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8502200070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nimellisteho CC / AC (250 A 25 V, 100% käyttöjakso)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMoottorin merkkiKorkeusHPVaiheLeveysHinta
MILLER ELECTRIC 907549001 Moottorikäyttöinen ilmakompressorihitsaaja / yl AB6KJQ 21U874 90754900120 "Kohler28 "30159.62 "€30,067.41
MILLER ELECTRIC 907664 Moottorikäyttöinen hitsauskaasu 13 hv | AH9LEM 40GT17 90766431-19 / 64 "Kohler24 51 / 64 "13120 39 / 64 "€8,682.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3 -vaihe
€13,917.54 / yksikkö