MILLER ELECTRIC 907664 Moottorikäyttöinen hitsauskaasu 13 hv | AH9LEM 40GT17

MILLER ELECTRIC 907664 Moottorikäyttöinen hitsauskaasu 13 hv

Varastossa
Tuote: AH9LEM Malli: 907664Ristiviite: 40GT17

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,682.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen hitsaaja
Ampeerialue60 ja 195
Syvyys31-19 / 64 "
Moottorin merkkiKohler
Polttoainetyyppikaasu
Korkeus24 51 / 64 "
HP13
Vaihe1
teho62,000W
Nimellisteho CC / DC185 A @ 25 V, 20%
Aloitustyyppisähköinen
Leveys20 39 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 144.45
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)55.88
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nimellisteho CC / AC: 185A 25V @ 20% käyttöjakso

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMoottorin merkkiKorkeusHPVaiheLeveysHinta
MILLER ELECTRIC 907505 Bobcat 3-vaihe | AA7JHB 16A178 90750545-1 / 2 "23 hv Subaru EH6528 "23320 "€13,917.54
MILLER ELECTRIC 907549001 Moottorikäyttöinen ilmakompressorihitsaaja / yl AB6KJQ 21U874 90754900120 "Kohler28 "30159.62 "€30,067.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 907664 Moottorikäyttöinen hitsauskaasu 13 hv
€8,682.36 / yksikkö