MILLER ELECTRIC 300422 Akun latauksen hyppyjohdot Trail Airpak | AE8KLK 6DLW4

MILLER ELECTRIC 300422 Akun latauskaapelit Trail Airpak

Varastossa
Tuote: AE8KLK Malli: 300422Ristiviite: 6DLW4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€573.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturi
TyyppiKäynnistyskaapelit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 300422 Akun latauskaapelit Trail Airpak
€573.55 / yksikkö