Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL 8320 Pihdit Snap Ring Sisäinen 5-1/2 | AH3KQN 32NJ19

AMPCO METAL 8320 Pihdit Snap Ring Sisäinen 5-1/2

Varastossa
Tuote: AH3KQN Malli: 8320Ristiviite: 32NJ19
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
€624.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-kipinöivä kiinnitysrengas
Varten Bore Dia.5/16 "- 1"
Akselin halkaisijalle.5 / 16 "
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahvan muotoilutavallinen
MateriaaliBerrylliumkupari
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus5.5 "
Kevään paluuEi
TyyliSisäinen
Kärjen kulma (astetta)0 Tutkinnot
Vinkki Dia.0.050 "
Vihjetyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)4.45
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Akselin halkaisijalle.KokonaispituusKevään paluuTyyliHinta
AMPCO METAL 8322 Pihdit Snap Ring Sisäinen 7 Pituus | AH3KQP 32NJ20 83223/4" to 2-3/8"3/4" to 2-3/8"7"EiSisäinen€728.11
AMPCO METAL 8324 Pihdit Snap Ring Sisäinen 8-3/4 | AH3KQQ 32NJ21 83241-9/16" to 3-15/16"1-9 / 16 "8.75 "EiSisäinen€853.68
AMPCO METAL 8326 Pihdit Snap Ring Sisäinen 11-1/2 | AH3KQR 32NJ22 83263-5/16" to 6-1/2"0 "- 6"11.5 "EiSisäinen€1,160.34
AMPCO METAL 8300 Plier Snap Ring Ulkoinen 5-1/2 | AH3KQT 32NJ23 8300-1/8 "- 3/8"5.5 "KylläUlkoinen€761.89
AMPCO METAL 8302 Pihdit Snap Ring Ulkoinen 5-1/2 | AH3KQU 32NJ24 8302-3/8 "- 1"5.5 "KylläUlkoinen€746.39
AMPCO METAL 8304 Pihdit Snap Ring Ulkoinen 7 Pituus | AH3KQV 32NJ25 8304-3/4" to 2-3/8"7"KylläUlkoinen€837.34
AMPCO METAL 8306 Pihdit Snap Ring Ulkoinen 8-3/4 | AH3KQW 32NJ26 8306-1-9/16" to 3-15/16"8.75 "KylläUlkoinen€986.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL 8320 Pihdit Snap Ring Sisäinen 5-1/2
€624.92 / yksikkö