Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 267370 automaattisesti tummuva hitsausmaski Google | AH8LEL 38VU61

Miller Electric 267370 automaattisesti tummuva hitsausmaski Google

Varastossa
Tuote: AH8LEL Malli: 267370Ristiviite: 38VU61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€499.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus suojalasit
SuodattaaADF
Kehyksen väriHopea
KehysmateriaaliABS
Lens MaterialLasi
Katselualue3-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8437
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nosta eteen / kiinteä etuosa: Kiinteä etuosa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Miller Electric 267370 automaattisesti tummuva hitsausmaski Google
€499.52 / yksikkö