MILLER ELECTRIC 256159 Hitsauskypärän sävy 8 - 13 musta | AC6KEA 34C373

MILLER ELECTRIC 256159 Hitsauskypärän sävy 8-13 musta

Tuote: AC6KEA Malli: 256159Ristiviite: 34C373

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tummuva hitsauskypärä
ADF-säätimetDigitaalinen
Akun3000 hr.
Akun tyyppiLitium
VäriMusta
grafiikkaEi eristetty
päähineRäikkä
Linssin sävyVarjo 3, 5-8, 8-13
MateriaaliNylon
Valokaariantureiden määrä3
Levyn korkeus1-9 / 10 "
Levyn leveys3-4 / 5 "
VirtalähdeAkku aurinkopaneelilla
Katselualue7-1 / 10 neliömetriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.29
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

Miller Electric 256159 -hitsauskypärä on suunniteltu työntekijöiden turvalliseen työskentelyyn hitsaus-, leikkaus- ja hiontasovelluksissa rakennustyömailla, huolto- ja korjausliikkeissä sekä kunnostuskeskuksissa. Se on Digital Performance -sarjan automaattisesti tummuva kypärä, joka tummentaa linssiä automaattisesti havaittuaan kaaren, mikä estää käyttäjiä nostamasta tai laskemasta kypäriä usein.

Ominaisuudet:

  • Miller Electric 256159 -hitsauskypärässä on 3 kaarianturia nopeampaa säätöä varten ja 3 tilaa (leikkaus, hitsaus ja hionta) erilaisiin sovelluksiin.
  • Siinä on digitaaliset säätimet varjostuksen, herkkyyden, asetusten ja tilojen helpottamiseksi.
  • Tämän kypärän nailonpäähine sisältää erinomaiset säädettävyysasetukset, räikkäjousituksen ja kääntyvät ylä- ja selkätukihihnat paremman istuvuuden ja mukavuuden takaamiseksi.
  • Siinä on automaattinen päälle/pois virransäädin, joka laukaisee linssin tummuvan automaattisesti kaaren iskeessä.
  • Tämän kypärän automaattinen tummumisominaisuus tarjoaa erilaisia ​​toimintatiloja joustavuuden lisäämiseksi ja linssin sävyn säätämiseksi sovellusten, kuten hionta tai plasmaleikkaus, mukaan.
  • Tässä kypärässä on W8-W13-hitsaussuojat ja TIG-luokitus 5A tarkkaan hitsaukseen ja leikkaamiseen.
  • Hiontatila tässä kypärässä soveltuu hiontaan hitsauksen jälkeisten puhdistustöiden aikana. Tämä tila parantaa tuottavuutta ja turvallisuutta, koska se ei edellytä käyttäjän irrotettavaa kypärää säätöjen tekemistä varten.
  • Sen linssissä on ClearLight-linssitekniikka, ja sen kytkentänopeus on 1/20000 XNUMX sekuntia, mikä vähentää silmien rasitusta useiden valokaaren käynnistysten aikana.
  • Tämä kypärä saa virtansa aurinko- ja litiumioniakkuvirtalähteestä, jonka käyttöikä on 3000 tuntia.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kypärän koukut: Nämä kypärän koukut pitävät hitsauskypärän pääremmien avulla. Niissä on silikoniremmi kypärän kiinnittämiseksi paikalleen.
  • Kypärän ruokalaput: Näissä ruokalapuissa on tarrakiinnitykset kypärään kiinnittämistä varten ja lisäsuojaa varten.
  • Varaosat: Käyttäjät voivat tilata uusia paristoja, suojalinssejä, automaattisesti tummuvia linssejä ja muita osia vaihtaakseen vanhat tai vaurioituneet osat hitsauskypärässä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI Z87.1+2010
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat automaattisesti tummuvan kypärän tärkeimmät ominaisuudet?

V. Automaattisesti tummuvat kypärät jaetaan ensisijaisesti kiinteään ja muuttuvaan sävyvaihtoehtoon. Kiinteä sävyinen kypärä tummuu yhteen tiettyyn esiasetettuun sävyyn havaitessaan tietyn hitsin tyypin. Se sopii niille hitsaajille, jotka toistavat saman hitsin useita kertoja. Muuttuvan sävyn kypärän linssissä on useita valittavissa olevia sävyjä käytettäväksi useissa hitsausprosesseissa ja sovelluksissa. Linssin varjostimen säädöt voidaan yleensä tehdä digitaalisella näppäimistöllä valokaaren kirkkauden perusteella.

K. Mitkä ovat yleisiä väärinkäsityksiä automaattisesti tummuvista kypäristä?

A.

  • Yleinen väärinkäsitys automaattisesti tummenevista hitsauskypäristä on, että automaattisen tummumisominaisuuden laukeamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja käyttäjälle.
  • Nopeampi linssin vaihtonopeus ei tarkoita turvallisempaa hitsauskypärää. Kaikki ANSI-sertifioidut kypärän linssit tarjoavat riittävän turvallisuuden, kun kypärä lasketaan alas. Suuremmat nopeudet voivat kuitenkin vähentää silmien väsymistä sovelluksissa, joissa käynnistetään suuri määrä valokaaren sytytyksiä, kuten siltahitsauksessa.
  • Linssin koko riippuu pääasiassa käyttäjän mieltymyksistä. Suurempi linssi tarjoaa paremman näkyvyyden, kun taas pienempi linssi voi vähentää kypärän painoa. Käyttäjien tulee huomioida, että suurempi linssi lisää kypärän painoa eikä määritä kypärän laatua. Kypärän laatu perustuu linssin/lasin laatuun ja sen elektronisiin komponentteihin.

K. Mitä tämä Miller Electric 256159 -hitsauskypärä sisältää?

A. Miller Electric 256159 -hitsauskypärässä on kaksi sisäpuolista linssiä, viisi ulkopuolista suojalinssiä ja kypäräpussi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkunVärigrafiikkaeräVirtalähdeHinta
MILLER ELECTRIC 257213 Hitsauskypärän sävy 8-13 musta | AC6KEE 34C380 2572133000 hr.MustaEi eristettyAutomaattinen tummuva hitsauskypäräAkku aurinkopaneelilla-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 257214 Hitsauskypärän sävy 8-13 musta | AC6KEG 34C383 2572143000 hr.MustaKalloAutomaattinen tummuva hitsauskypäräAkku aurinkopaneelilla-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 264852 Hitsauskypärän sävy 8-13 sininen | AC6KEH 34C385 2648523000 hr.sininenTähdet ja raidat IIAutomaattinen tummuva hitsauskypäräAkku aurinkopaneelilla-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 263038 Hitsauskypärä Automaattinen tummuminen 1-3 / 8 tuuman korkeus | AH8LEJ 38VU59 263038ÄäretönMusta-HitsauskypäräAurinko-€245.08
MILLER ELECTRIC 271332 Auto Darkening -hitsauskypärä poistunut AH9KZL 40CN02 2713322000 hr.grafiikkaLähtenytHitsauskypäräAkku-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 288420 Auto Darkening -hitsauskypärä Lithium 5A | AH9KZP 40CN05 2884202000 hr.grafiikkaStars and StripesHitsauskypäräAkku-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 289755 automaattisesti tummuva hitsauskypärä, automaattisesti tummuva, 4 kaarianturia, musta, ei grafiikkaa | CN2QTL 257213 / 34C380 289755---Automaattinen tummuva hitsauskypärä-€727.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 256159 Hitsauskypärän sävy 8-13 musta