MILLER ELECTRIC 271332 Auto Darkening -hitsauskypärä poistunut AH9KZL 40CN02

MILLER ELECTRIC 271332 Auto Darkening -hitsauskypärä poistunut

Tuote: AH9KZL Malli: 271332Ristiviite: 40CN02

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskypärä
ADF-säätimetDigitaalinen
Akun2000 hr.
Akun tyyppiLitium
Värigrafiikka
grafiikkaLähtenyt
päähineRäikkä
Linssin sävy5 ja 13
MateriaaliNylon
Valokaariantureiden määrä4
VirtalähdeAkku
TyyppiAutomaattinen tummuminen
Katselualue6.70 "x 6.70"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5014
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)26.92
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hitsauskypärän valotila: Ei luokiteltu
    • Jauhatustila: Kyllä
    • Sähkömagneettinen anturi: Kyllä
    • Kytkentänopeus: 1/20,000 XNUMX s.
    • EN379 Luokitus: 1/1/1/2
    • TIG AMP-luokitus: 5A

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkunVärigrafiikkaeräVirtalähdeHinta
MILLER ELECTRIC 256159 Hitsauskypärän sävy 8 - 13 musta | AC6KEA 34C373 2561593000 hr.MustaEi eristettyAutomaattinen tummuva hitsauskypäräAkku aurinkopaneelilla-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 257213 Hitsauskypärän sävy 8-13 musta | AC6KEE 34C380 2572133000 hr.MustaEi eristettyAutomaattinen tummuva hitsauskypäräAkku aurinkopaneelilla-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 257214 Hitsauskypärän sävy 8-13 musta | AC6KEG 34C383 2572143000 hr.MustaKalloAutomaattinen tummuva hitsauskypäräAkku aurinkopaneelilla-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 264852 Hitsauskypärän sävy 8-13 sininen | AC6KEH 34C385 2648523000 hr.sininenTähdet ja raidat IIAutomaattinen tummuva hitsauskypäräAkku aurinkopaneelilla-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 263038 Hitsauskypärä Automaattinen tummuminen 1-3 / 8 tuuman korkeus | AH8LEJ 38VU59 263038ÄäretönMusta-HitsauskypäräAurinko-€245.08
MILLER ELECTRIC 288420 Auto Darkening -hitsauskypärä Lithium 5A | AH9KZP 40CN05 2884202000 hr.grafiikkaStars and StripesHitsauskypäräAkku-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 289755 automaattisesti tummuva hitsauskypärä, automaattisesti tummuva, 4 kaarianturia, musta, ei grafiikkaa | CN2QTL 257213 / 34C380 289755---Automaattinen tummuva hitsauskypärä-€727.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 271332 Auto Darkening -hitsauskypärä poistunut