Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U11072.031.0001 vastamutteri, 5/16-24 kierrekoko, luokka 5, 50 PK | CG8LPA 41VJ96

FABORY U11072.031.0001 vastamutteri, 5/16-24 kierrekoko, luokka 5, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8LPA Malli: U11072.031.0001Ristiviite: 41VJ96

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHillomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-24
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Korkeus0.180 - 0.195 tuumaa
MutteriHillomutteri
StandardiASME B18.2.2
TyyliHillomutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF (hieno)
Leveys0.489 - 0.500 tuumaa
Jakoavaimen koko1 / 2 vuonna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2228
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U11072.031.0001 vastamutteri, 5/16-24 kierrekoko, luokka 5, 50 PK
€13.35 /pakkaus