MILLER ELECTRIC 198128 pistoolikahvipistooli Xr-a 30 jalkaa | AE3YWJ 5GWL1

MILLER ELECTRIC 198128 Pistol Grip Gun Xr-30 jalkaa kaapeli

Varastossa
Tuote: AE3YWJ Malli: 198128Ristiviite: 5GWL1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,441.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoolikahva
Vahvistimet AC200A
Kaapelin pituus30
Työjakso100%
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
TyyppiXR-A
Langan koko0.030-1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8515390040
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusTyyppiLangan kokoHinta
MILLER ELECTRIC 195156 Puolapistooli, 15 Ft. Johdon pituus, pikakatkaisu, pistoolin kahva | AE3YWF 5GWK8 19515615Spoolmatic 15A0.030 -045 "€3,217.54
MILLER ELECTRIC 130831 pistoolikahvapistooli Spoolmatic 30 jalkaa kaapeli | AE3YWG 5GWK9 13083130Spoolmatic 30A0.030 -045 "€3,599.03
MILLER ELECTRIC 198127 pistoolikahvainen hitsauspistooli, ilmajäähdytteinen, pikakatkaisu, 15 Ft. Johdon pituus | AE3YWH 5GWL0 19812715XR-A0.030-1 / 16 "€4,092.99
MILLER ELECTRIC 198129 Pistoolikahvapistooli Xr-w 15 jalankaapeli | AE3YWK 5GWL2 19812915XR-W0.030-1 / 16 "€5,476.34
MILLER ELECTRIC 198130 Pistoolikahvipistooli Xr-w 30 jalkaa | AE3YWL 5GWL3 19813030XR-W0.030-1 / 16 "€7,504.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 198128 Pistol Grip Gun Xr-30 jalkaa kaapeli
€5,441.19 / yksikkö