MILLER ELECTRIC 130831 pistoolikahvapistooli Spoolmatic 30 jalkaa kaapeli | AE3YWG 5GWK9

MILLER ELECTRIC 130831 Pistoolikahvapistooli Spoolmatic 30 jalan kaapeli

Varastossa
Tuote: AE3YWG Malli: 130831Ristiviite: 5GWK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,599.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoolikahva
Vahvistimet AC200A
Kaapelin pituus30
Työjakso100%
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
TyyppiSpoolmatic 30A
Langan koko0.030 -045 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.63
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)43.94
HS-koodi8515390040
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusTyyppiLangan kokoHinta
MILLER ELECTRIC 195156 Puolapistooli, 15 Ft. Johdon pituus, pikakatkaisu, pistoolin kahva | AE3YWF 5GWK8 19515615Spoolmatic 15A0.030 -045 "€3,217.54
MILLER ELECTRIC 198127 pistoolikahvainen hitsauspistooli, ilmajäähdytteinen, pikakatkaisu, 15 Ft. Johdon pituus | AE3YWH 5GWL0 19812715XR-A0.030-1 / 16 "€4,092.99
MILLER ELECTRIC 198128 pistoolikahvipistooli Xr-a 30 jalkaa | AE3YWJ 5GWL1 19812830XR-A0.030-1 / 16 "€5,441.19
MILLER ELECTRIC 198129 Pistoolikahvapistooli Xr-w 15 jalankaapeli | AE3YWK 5GWL2 19812915XR-W0.030-1 / 16 "€5,476.34
MILLER ELECTRIC 198130 Pistoolikahvipistooli Xr-w 30 jalkaa | AE3YWL 5GWL3 19813030XR-W0.030-1 / 16 "€7,504.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 130831 Pistoolikahvapistooli Spoolmatic 30 jalan kaapeli
€3,599.03 / yksikkö