MILLER BY HONEYWELL VG / 40FT Pystysuora elinehto, väliaikainen 40 jalan pituus | AD2LPD 3RCD2

MILLER BY HONEYWELL VG/40FT Pysty Lifeline Väliaikainen 40 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AD2LPD Malli: VG/40FTRistiviite: 3RCD2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€881.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora elinkaari
AsennusVäliaikainen
Pituus40ft.
Linjan materiaaliGalvanisoitu teräs
Painokapasiteetti310 lb
Työntekijät järjestelmää kohti1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)153.42
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLinjan materiaaliHinta
MILLER HONEYWELL VG/80FT pystysuora elinkaari väliaikainen 80 jalan pituus | AD2LPE 3RCD3 VG / 80FT80ft.Galvanisoitu teräs€1,057.88
MILLER BY HONEYWELL 300L-Z7 / 25FTBL Pystysuora elinehto, väliaikainen 25 jalan pituus | AD2YLG 3WNK6 300L-Z7 / 25FTBL25ft.Polyesteri / polypropeeni€131.28
MILLER BY HONEYWELL 300L-Z7 / 50FTBL Pystysuora elinehto väliaikainen 50 jalan pituus | AD2YLH 3WNK7 300L-Z7 / 50FTBL50ft.Polyesteri / polypropeeni€158.62
MILLER BY HONEYWELL 300L-Z7 / 100FTBL Pystysuora elinehto väliaikainen 100 jalan pituus | AD2YLJ 3WNK8 300L-Z7 / 100FTBL100ft.Polyesteri / polypropeeni€247.88
MILLER BY HONEYWELL VG/100FT Lifeline System, 310 lbs. Kapasiteetti, galvanoitu teräs, 100 jalkaa Pituus | CH9MXP 20C230 VG / 100FT--€1,403.88
Tarjouspyyntö
MILLER BY HONEYWELL VG/10FT Lifeline System, 310 lbs. Kapasiteetti, galvanoitu teräs, 10 jalkaa Pituus | CH9MXQ 20C231 VG / 10FT--€787.57
Tarjouspyyntö
MILLER BY HONEYWELL GG0110 -sarja, 17 kiinnikettä, 310 lbs. Kapasiteetti, galvanoitu teräs, 110 jalkaa Pituus | CH9MXR 20A643 GG0110--€4,223.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL VG/40FT Pysty Lifeline Väliaikainen 40 jalkaa pituus
€881.69 / yksikkö