Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL 300L-Z7 / 25FTBL Pystysuora elinehto, väliaikainen 25 jalan pituus | AD2YLG 3WNK6

MILLER BY HONEYWELL 300L-Z7/25FTBL pystysuora turvaköysi väliaikainen 25 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AD2YLG Malli: 300L-Z7/25FTBLRistiviite: 3WNK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora elinkaari
AsennusVäliaikainen
Pituus25ft.
Linjan materiaaliPolyesteri / polypropeeni
Vetolujuus3600 lb
Painokapasiteetti310 lb
Työntekijät järjestelmää kohti1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi5607492500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLinjan materiaaliHinta
MILLER BY HONEYWELL VG / 40FT Pystysuora elinehto, väliaikainen 40 jalan pituus | AD2LPD 3RCD2 VG / 40FT40ft.Galvanisoitu teräs€881.69
MILLER HONEYWELL VG/80FT pystysuora elinkaari väliaikainen 80 jalan pituus | AD2LPE 3RCD3 VG / 80FT80ft.Galvanisoitu teräs€1,057.88
MILLER BY HONEYWELL 300L-Z7 / 50FTBL Pystysuora elinehto väliaikainen 50 jalan pituus | AD2YLH 3WNK7 300L-Z7 / 50FTBL50ft.Polyesteri / polypropeeni€158.62
MILLER BY HONEYWELL 300L-Z7 / 100FTBL Pystysuora elinehto väliaikainen 100 jalan pituus | AD2YLJ 3WNK8 300L-Z7 / 100FTBL100ft.Polyesteri / polypropeeni€247.88
MILLER BY HONEYWELL VG/100FT Lifeline System, 310 lbs. Kapasiteetti, galvanoitu teräs, 100 jalkaa Pituus | CH9MXP 20C230 VG / 100FT--€1,403.88
Tarjouspyyntö
MILLER BY HONEYWELL VG/10FT Lifeline System, 310 lbs. Kapasiteetti, galvanoitu teräs, 10 jalkaa Pituus | CH9MXQ 20C231 VG / 10FT--€787.57
Tarjouspyyntö
MILLER BY HONEYWELL GG0110 -sarja, 17 kiinnikettä, 310 lbs. Kapasiteetti, galvanoitu teräs, 110 jalkaa Pituus | CH9MXR 20A643 GG0110--€4,223.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 300L-Z7/25FTBL pystysuora turvaköysi väliaikainen 25 jalkaa pituus
€131.28 / yksikkö