MILLER BY HONEYWELL DH-23 / Kaksiosainen säädettävä ylempi masto 5 tuumaa | AE6FUT 5RPT7

MILLER BY HONEYWELL DH-23/ Kaksiosainen säädettävä ylämasto 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6FUT Malli: DH-23/Ristiviite: 5RPT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,322.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä ylempi masto
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus46 - 63 1/2 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Työkuorma450 lb
Ankkuripisteiden lukumäärä4
Offset31 - 48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.49
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)165.86
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnityspisteiden luokitus (5000 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliOffsetHinta
MILLER BY HONEYWELL DH-3 / Säädettävä ylempi masto 56-76 tuumaa | AB4EBD 1XEP6 DH-3 /KeltainenJauhemaali74 - 89 "Alumiini12 - 29 "€5,755.93
MILLER BY HONEYWELL DH-21 / Säädettävä ylempi masto 41-56 tuumaa | AC2JVJ 2KTD1 DH-21 /Keltainen / HopeaJauhemaali / sinkkilevy41 - 56 "Alumiini / Teräs12 - 29 "€3,736.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL DH-23/ Kaksiosainen säädettävä ylämasto 5 tuumaa
€5,322.07 / yksikkö