MILLER BY HONEYWELL DH-21 / Säädettävä ylempi masto 41-56 tuumaa | AC2JVJ 2KTD1

MILLER BY HONEYWELL DH-21/ Säädettävä ylämasto 41 - 56 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2JVJ Malli: DH-21/Ristiviite: 2KTD1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,736.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä ylempi masto
VäriKeltainen / Hopea
Suorittaa loppuunJauhemaali / sinkkilevy
Korkeus41 - 56 "
MateriaaliAlumiini / Teräs
Maks. Työkuorma450 lb
Ankkuripisteiden lukumäärä4
Offset12 - 29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.9925
Laivan korkeus (cm)92.71
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnityspisteiden luokitus (5000 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliOffsetHinta
MILLER BY HONEYWELL DH-3 / Säädettävä ylempi masto 56-76 tuumaa | AB4EBD 1XEP6 DH-3 /KeltainenJauhemaali74 - 89 "Alumiini12 - 29 "€5,755.93
MILLER BY HONEYWELL DH-23 / Kaksiosainen säädettävä ylempi masto 5 tuumaa | AE6FUT 5RPT7 DH-23 /KeltainenJauhemaali46 - 63 1/2 "Alumiini31 - 48 "€5,322.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL DH-21/ Säädettävä ylämasto 41 - 56 tuumaa
€3,736.46 / yksikkö