MILLER BY HONEYWELL 8798T-Z7 / 3FTGN Iskuja vaimentava narullinen 2-jalkainen polyesteri | AG9GJB 20A261

MILLER BY HONEYWELL 8798T-Z7/3FTGN Iskunvaimennusnauha, 2-jalkainen polyesteri

Varastossa
Tuote: AG9GJB Malli: 8798T-Z7/3FTGNRistiviite: 20A261

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€359.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuja vaimentava kaulanauha
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
Kaapelin halkaisija1"
VäriVihreä
Pidennetty kaatumispituus4 ft.
LaitteistomateriaaliTeräs
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Linjan materiaaliPolyesteri
Ankkurointiliitännän lukitseminennapsahtaa
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppinapsahtaa
Jalkojen lukumäärä2
Hihnan leveys1"
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti310 lb
Työpituus3 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkojen lukumääräAnchorage Hook Gate -aukkoKaapelin halkaisijaHihnan leveysVisuaalinen kuormituksen ilmaisinVäriValjaiden koukkuportin avaaminenLinjan materiaaliHinta
MILLER BY HONEYWELL 216TWLS-Z7 / 6FTGN Narullinen narullinen 1-jalkainen polyesteri vihreä | AB4EBJ 1XER7 216TWLS-Z7 / 6FTGN13 / 4 "-1"KylläVihreä3 / 4 "Polyesteri€209.33
MILLER BY HONEYWELL 219TWRS-Z7 / 6FTGN Narullinen narullinen 1-jalkainen polyesteri vihreä | AB4EBK 1XER8 219TWRS-Z7 / 6FTGN12.5 "-1"KylläVihreä3 / 4 "Polyesteri€294.51
MILLER BY HONEYWELL 232TWLS-Z7 / 6FTGN Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri vihreä | AB4EBL 1XER9 232TWLS-Z7 / 6FTGN23 / 4 "-1"KylläVihreä3 / 4 "Polyesteri€390.74
MILLER BY HONEYWELL 231TWRS-Z7 / 6FTGN Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri vihreä | AB4EBM 1XET1 231TWRS-Z7 / 6FTGN22.5 "-1"KylläVihreä3 / 4 "Polyesteri€509.36
MILLER BY HONEYWELL 8798PC / 6FTGN Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri vihreä AC2KAF 2KUC4 8798PC / 6FTGN23 / 4 "-1"EiVihreä3 / 4 "Vinyylipäällysteinen polyesteri€1,056.35
MILLER BY HONEYWELL 231M-Z7 / 6FTGN Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri vihreä | AC9XHH 3LCV5 231M-Z7 / 6FTGN22.5 "-1"KylläVihreä3 / 4 "Polyesteri€572.88
MILLER BY HONEYWELL 940RSS-RR-Z7 / 6FTGN Narullinen narullinen 1-jalkainen polyesteri vihreä | AE6FXU 5RRF3 940RSS-RR-Z7 / 6FTGN12.5 "-1"EiVihreä3 / 4 "Polyesteri€411.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 8798T-Z7/3FTGN Iskunvaimennusnauha, 2-jalkainen polyesteri
€359.07 / yksikkö