Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL 8798PC / 6FTGN Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri vihreä AC2KAF 2KUC4

MILLER BY HONEYWELL 8798PC/6FTGN kaulanauha, 2 jalka polyesterivihreä

Varastossa
Tuote: AC2KAF Malli: 8798PC/6FTGNRistiviite: 2KUC4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,023.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuja vaimentava kaulanauha
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
VäriVihreä
Pidennetty kaatumispituus9-1 / 2 jalkaa
LaitteistomateriaaliTeräs
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Linjan materiaaliVinyylipäällysteinen polyesteri
Ankkurointiliitännän lukitseminennapsahtaa
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppinapsahtaa
Jalkojen lukumäärä2
Hihnan leveys1"
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinEi
Painokapasiteetti310 lb
Työpituus6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkojen lukumääräAnchorage Hook Gate -aukkoKaapelin halkaisijaHihnan leveysVisuaalinen kuormituksen ilmaisinVäriValjaiden koukkuportin avaaminenLinjan materiaaliHinta
MILLER BY HONEYWELL 216TWLS-Z7 / 6FTGN Narullinen narullinen 1-jalkainen polyesteri vihreä | AB4EBJ 1XER7 216TWLS-Z7 / 6FTGN13 / 4 "-1"KylläVihreä3 / 4 "Polyesteri€189.97
MILLER BY HONEYWELL 219TWRS-Z7 / 6FTGN Narullinen narullinen 1-jalkainen polyesteri vihreä | AB4EBK 1XER8 219TWRS-Z7 / 6FTGN12.5 "-1"KylläVihreä3 / 4 "Polyesteri€284.30
MILLER BY HONEYWELL 232TWLS-Z7 / 6FTGN Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri vihreä | AB4EBL 1XER9 232TWLS-Z7 / 6FTGN23 / 4 "-1"KylläVihreä3 / 4 "Polyesteri€385.42
MILLER BY HONEYWELL 231TWRS-Z7 / 6FTGN Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri vihreä | AB4EBM 1XET1 231TWRS-Z7 / 6FTGN22.5 "-1"KylläVihreä3 / 4 "Polyesteri€497.11
MILLER BY HONEYWELL 231M-Z7 / 6FTGN Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri vihreä | AC9XHH 3LCV5 231M-Z7 / 6FTGN22.5 "-1"KylläVihreä3 / 4 "Polyesteri€584.57
MILLER BY HONEYWELL 940RSS-RR-Z7 / 6FTGN Narullinen narullinen 1-jalkainen polyesteri vihreä | AE6FXU 5RRF3 940RSS-RR-Z7 / 6FTGN12.5 "-1"EiVihreä3 / 4 "Polyesteri€388.95
MILLER BY HONEYWELL 980RSS-RR-Z7 / 6FTGN Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri vihreä | AE6FXV 5RRF4 980RSS-RR-Z7 / 6FTGN22.5 "-1"EiVihreä3 / 4 "Polyesteri€824.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 8798PC/6FTGN kaulanauha, 2 jalka polyesterivihreä
€1,023.25 / yksikkö