HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330CS1WR Pin And Sleeve Connector, Female, 30 A, 600 VAC, 2 Pole | CE6TMY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330CS1WR nasta- ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 600 VAC, 2 napaa

Tuote: CE6TMY Malli: HBL330CS1WR
€423.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkkiliitin
Johtimen koko# 10 - # 8AWG
Nykyinen arvostelu30 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
MateriaaliYhdistetty
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä3
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Jännitearvot600/250 VAC / VDC

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330CS1WR nasta- ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 600 VAC, 2 napaa
€423.74 / yksikkö