Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL 216TWLS-Z7 / 6FTGN Narullinen narullinen 1-jalkainen polyesteri vihreä | AB4EBJ 1XER7

MILLER BY HONEYWELL 216TWLS-Z7/6FTGN Nauha, 1 jalka polyesterivihreä

Varastossa
Tuote: AB4EBJ Malli: 216TWLS-Z7/6FTGNRistiviite: 1XER7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuja vaimentava kaulanauha
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
VäriVihreä
Pidennetty kaatumispituus9-1 / 2 jalkaa
LaitteistomateriaaliTeräs
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Linjan materiaaliPolyesteri
Ankkurointiliitännän lukitseminennapsahtaa
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppinapsahtaa
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1"
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti310 lb
Työpituus6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkojen lukumääräAnchorage Hook Gate -aukkoKaapelin halkaisijaHihnan leveysVisuaalinen kuormituksen ilmaisinVäriValjaiden koukkuportin avaaminenLinjan materiaaliHinta
MILLER BY HONEYWELL 219TWRS-Z7 / 6FTGN Narullinen narullinen 1-jalkainen polyesteri vihreä | AB4EBK 1XER8 219TWRS-Z7 / 6FTGN12.5 "-1"KylläVihreä3 / 4 "Polyesteri€294.51
MILLER BY HONEYWELL 232TWLS-Z7 / 6FTGN Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri vihreä | AB4EBL 1XER9 232TWLS-Z7 / 6FTGN23 / 4 "-1"KylläVihreä3 / 4 "Polyesteri€390.74
MILLER BY HONEYWELL 231TWRS-Z7 / 6FTGN Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri vihreä | AB4EBM 1XET1 231TWRS-Z7 / 6FTGN22.5 "-1"KylläVihreä3 / 4 "Polyesteri€509.36
MILLER BY HONEYWELL 8798PC / 6FTGN Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri vihreä AC2KAF 2KUC4 8798PC / 6FTGN23 / 4 "-1"EiVihreä3 / 4 "Vinyylipäällysteinen polyesteri€1,056.35
MILLER BY HONEYWELL 231M-Z7 / 6FTGN Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri vihreä | AC9XHH 3LCV5 231M-Z7 / 6FTGN22.5 "-1"KylläVihreä3 / 4 "Polyesteri€572.88
MILLER BY HONEYWELL 940RSS-RR-Z7 / 6FTGN Narullinen narullinen 1-jalkainen polyesteri vihreä | AE6FXU 5RRF3 940RSS-RR-Z7 / 6FTGN12.5 "-1"EiVihreä3 / 4 "Polyesteri€411.34
MILLER BY HONEYWELL 980RSS-RR-Z7 / 6FTGN Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri vihreä | AE6FXV 5RRF4 980RSS-RR-Z7 / 6FTGN22.5 "-1"EiVihreä3 / 4 "Polyesteri€927.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 216TWLS-Z7/6FTGN Nauha, 1 jalka polyesterivihreä
€209.33 / yksikkö