Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIGHTY LINE OFTPRT Teollisuuden lattiateippi, värillinen oranssi jalanjälki, PK50 AG9HVQ 20PG15

MIGHTY LINE OFTPRT Teollisuuslattianauha, värillinen oranssi jalanjälki, PK50

Varastossa
Tuote: AG9HVQ Malli: OFTPRTRistiviite: 20PG15

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeolliset lattiateipit
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.55-astetta F
Nauhan pituus6"
Nauhan väriOranssi
Paksuus50 milj.
TyyppiDie Cut
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.76
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: jalanjälki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MIGHTY LINE GRYFTPRT Teollisuuden lattianauhamerkinnät, harmaa PK50 AG9HVR 20PG16 GRYFTRT€200.41
MIGHTY LINE PFTPRT lattiateippi, värillinen violetti, PK50 | AG9HVT 20PG17 PFTPRT€200.41
MIGHTY LINE BRNFTPRT Teollisuuden lattianauhamerkit Ruskea PK50 | AG9HVU 20PG18 BRNFTPRT€192.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE OFTPRT Teollisuuslattianauha, värillinen oranssi jalanjälki, PK50
€192.90 / yksikkö