Teollisuuslattiateippi MIGHTY LINE 4RP, 4 leveyttä, violetti, 100 jalkaa pitkä AG9HVC 20PG03

MIGHTY LINE 4RP teollisuuden lattiateippi, 4 "leveys, violetti, 100 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AG9HVC Malli: 4RPRistiviite: 20PG03

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€265.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen lattiateippi
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.55-astetta F
Roll pituus100ft.
Nauhan väriVioletti
Paksuus50 milj.
TyyppiJatkuva rulla
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.13
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)28.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: Jatkuva rulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliKuvioSuorituskyky Temp.PaksuusLeveysHinta
MIGHTY LINE 2RB Lattiamerkintateippi, 2 "leveä, sininen, 100 jalkaa pitkä | AD2TVN 3UAP3 2RBsininenLattiamerkintänauhaVinyyliVankka55-185 astetta F55 milj.2"€260.35
MIGHTY LINE 2RR Lattiamerkintäteippi, 2" leveys, punanauha, 100 jalkaa pitkä | AD2TVP 3UAP4 2RRpunainenLattiamerkintänauhaVinyyliVankka55-185 astetta F55 milj.2"€260.35
MIGHTY LINE 2RW lattiamerkintäteippi, 2" leveys, valkoinen, 100 jalkaa pitkä | AD2TVQ 3UAP5 2RWValkoinenLattiamerkintänauhaVinyyliVankka55-185 astetta F55 milj.2"€260.35
MIGHTY LINE 2YB Lattiamerkintäteippi 2 tuumaa W 100 jalkaa pituus | AD2TVR 3UAP6 2YBKeltainenLattiamerkintänauhaVinyyliVankka55-185 astetta F55 milj.2"€260.35
MIGHTY LINE 4RB lattiamerkintäteippi, 4" leveys, sininen, 100 jalkaa pitkä | AD2TVT 3UAP7 4RBsininenLattiamerkintänauhaVinyyliVankka55-185 astetta F55 milj.4"€260.01
MIGHTY LINE 4RR Lattiamerkintäteippi, 4" leveys, punainen, 100 jalkaa pitkä | AD2TVU 3UAP8 4RRpunainenLattiamerkintänauhaVinyyliVankka55-185 astetta F55 milj.4"€261.21
MIGHTY LINE 4RW lattiamerkintäteippi, 4" leveys, valkoinen, 100 jalkaa pitkä | AD2TVV 3UAP9 4RWValkoinenLattiamerkintänauhaVinyyliVankka55-185 astetta F55 milj.4"€255.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE 4RP teollisuuden lattiateippi, 4 "leveys, violetti, 100 jalkaa pitkä
€265.61 / yksikkö