Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIGHTY LINE 2RW lattiamerkintänauha, 2 leveyttä, valkoinen, 100 jalkaa pitkä | AD2TVQ 3UAP5

MIGHTY LINE 2RW lattiamerkintänauha, 2 "leveys, valkoinen, 100 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AD2TVQ Malli: 2RWRistiviite: 3UAP5

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€260.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriValkoinen
Pituus100ft.
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.55-185 astetta F
Shaperulla
Paksuus55 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Suojamerkki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliKuvioSuorituskyky Temp.PaksuusLeveysHinta
MIGHTY LINE 2RB Lattiamerkintateippi, 2 "leveä, sininen, 100 jalkaa pitkä | AD2TVN 3UAP3 2RBsininenLattiamerkintänauhaVinyyliVankka55-185 astetta F55 milj.2"€260.35
MIGHTY LINE 2RR Lattiamerkintäteippi, 2" leveys, punanauha, 100 jalkaa pitkä | AD2TVP 3UAP4 2RRpunainenLattiamerkintänauhaVinyyliVankka55-185 astetta F55 milj.2"€260.35
MIGHTY LINE 2YB Lattiamerkintäteippi 2 tuumaa W 100 jalkaa pituus | AD2TVR 3UAP6 2YBKeltainenLattiamerkintänauhaVinyyliVankka55-185 astetta F55 milj.2"€260.35
MIGHTY LINE 4RB lattiamerkintäteippi, 4" leveys, sininen, 100 jalkaa pitkä | AD2TVT 3UAP7 4RBsininenLattiamerkintänauhaVinyyliVankka55-185 astetta F55 milj.4"€260.01
MIGHTY LINE 4RR Lattiamerkintäteippi, 4" leveys, punainen, 100 jalkaa pitkä | AD2TVU 3UAP8 4RRpunainenLattiamerkintänauhaVinyyliVankka55-185 astetta F55 milj.4"€261.21
MIGHTY LINE 4RW lattiamerkintäteippi, 4" leveys, valkoinen, 100 jalkaa pitkä | AD2TVV 3UAP9 4RWValkoinenLattiamerkintänauhaVinyyliVankka55-185 astetta F55 milj.4"€255.28
MIGHTY LINE 4RY -merkintäteippi, 4 tuumaa, keltainen, 100 jalkaa pitkä | AD2TVW 3UAR1 4RYKeltainenLattiamerkintänauhaVinyyliVankka55-185 astetta F55 milj.4"€288.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE 2RW lattiamerkintänauha, 2 "leveys, valkoinen, 100 jalkaa pitkä
€260.35 / yksikkö