SPILLTECH GPIL1224 imukykyinen tyynyn tuumainen pannun, 10 1/2 x 10 1/2 x 3 tuuman koko | CU4ETN 443R09

SPILLTECH GPIL1224 imukykyinen tyynyn tuumainen astia, 10 1/2 x 10 1/2 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: CU4ETN Malli: GPIL1224Ristiviite: 443R09

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€205.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeipä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILLTECH GPIL1224 imukykyinen tyynyn tuumainen astia, 10 1/2 x 10 1/2 x 3 tuumaa
€205.20 /pakkaus