SEYMOUR MIDWEST 85426GR Sprinkleri-trimmeri 6 tuumaa | AD2HDD 3PGF2 / 85426

SEYMOUR MIDWEST 85426GR 6 tuuman sprinkleripääleikkuri

Varastossa
Tuote: AD2HDD Malli: 85426GRRistiviite: 3PGF2 / 85426

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€258.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSprinkleri-trimmeri
kahvan pituus29 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiT-kahva
Pää Dia.6"
PäämateriaaliTeräs
Kokonaispituus33 "
Akseli5/8 "halkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6505
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: KENYON

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPää Dia.Hinta
SEYMOUR MIDWEST 85422GR Sprinkleripäätrimmeri 2-3/4 tuumaa | AD2HDA 3PGE5 / 85422 85422GR2.75 "€148.44
SEYMOUR MIDWEST 85423GR Sprinkleri-trimmeri 3-1 / 2 tuumaa | AD2HDB 3PGE7 / 85423 85423GR3.5 "€153.16
SEYMOUR MIDWEST 85424GR Sprinkleripäätrimmeri 4 tuumaa | AD2HDC 3PGE9 / 85424 85424GR4"€149.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 85426GR 6 tuuman sprinkleripääleikkuri
€258.06 / yksikkö