SEYMOUR MIDWEST 85423GR Sprinkleri-trimmeri 3-1 / 2 tuumaa | AD2HDB 3PGE7 / 85423

SEYMOUR MIDWEST 85423GR sprinkleripääleikkuri 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2HDB Malli: 85423GRRistiviite: 3PGE7 / 85423

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€153.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSprinkleri-trimmeri
kahvan pituus29 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiT-kahva
Pää Dia.3.5 "
PäämateriaaliTeräs
Kokonaispituus33 "
Akseli5/8 "halkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.241
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)84.84
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: KENYON

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPää Dia.Hinta
SEYMOUR MIDWEST 85422GR Sprinkleripäätrimmeri 2-3/4 tuumaa | AD2HDA 3PGE5 / 85422 85422GR2.75 "€148.44
SEYMOUR MIDWEST 85424GR Sprinkleripäätrimmeri 4 tuumaa | AD2HDC 3PGE9 / 85424 85424GR4"€149.19
SEYMOUR MIDWEST 85426GR Sprinkleri-trimmeri 6 tuumaa | AD2HDD 3PGF2 / 85426 85426GR6"€258.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 85423GR sprinkleripääleikkuri 3-1/2 tuumaa
€153.16 / yksikkö