Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 120-AA-00-O (CA) -15P Nema 4x Dp -kytkin 3000 Psi 0-15 Psid | AB6QGG 22A559

MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-15P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 15 Psid

Varastossa
Tuote: AB6QGG Malli: 120-AA-00-O (CA) -15PRistiviite: 22A559

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€468.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine-eromittari
tarkkuus+/- 3/2/3%
Ympäristön toiminta-alue-40 - 200 astetta F
Vahvistimet AC0.25
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden koko1/4 "FNPT
Yhteyden koko NPT (tuumaa)1/4 FNPT
Yhteystietojen luokitus0.25 A, 125 VAC/DC
Valitse materiaaliSuunniteltu muovi
Valitse koko2-1 / 2 "
Paine-eroalue0--15 PSID
Koko mittakaavan tarkkuus (%)3/2/3 %
Männän materiaaliRuostumaton teräs
Painealue Minor Div.1 lb
Nimellinen kokonaispaine3000 PSI
ReletyyppiSPDT
SkaalatyyppiPSID
TiivistemateriaaliBuna-N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPaine-eroalueHinta
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 120-AA-00-O (CA) -5P Nema 4x Dp-kytkin 3000 Psi 0 - 5 Psid | AB6QGE 22A557 120-AA-00-O (CA) -5PAlumiini0--5 PSID€468.73
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 120-AA-00-O (CA) -10P Nema 4x Dp -kytkin 3000 Psi 0-10 Psid | AB6QGF 22A558 120-AA-00-O (CA) -10PAlumiini0--10 PSID€468.73
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 120-AA-00-O (CA) -20P Nema 4x Dp -kytkin 3000 Psi 0-20 Psid | AB6QGH 22A560 120-AA-00-O (CA) -20PAlumiini0--20 PSID€468.73
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 120-AA-00-O (CA) -30P Nema 4x Dp -kytkin 3000 Psi 0-30 Psid | AB6QGJ 22A561 120-AA-00-O (CA) -30PAlumiini0--30 PSID€468.73
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 120-AA-00-O (CA) -50P Nema 4x Dp -kytkin 3000 Psi 0-50 Psid | AB6QGK 22A562 120-AA-00-O (CA) -50PAlumiini0--50 PSID€468.73
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 120-AA-00-O (CA) -75P Nema 4x Dp-kytkin 3000 Psi 0-75 Psid | AB6QGL 22A563 120-AA-00-O (CA) -75PAlumiini0--75 PSID€468.73
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 120-AA-00-O (CA) -100P Nema 4x Dp-kytkin 3000 Psi 0-100 Psid | AB6QGM 22A564 120-AA-00-O (CA) -100PAlumiini0–100 PSID€468.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-15P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 - 15 Psid
€468.73 / yksikkö