Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX SV-70 Kasvonsuojavisiiriverkko musta 7 x 13 tuumaa | AD2EAX 3NMV2

ELVEX SV-70 kasvosuojavisiiri teräsverkko, musta 7 x 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2EAX Malli: SV-70Ristiviite: 3NMV2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFaceshield-näytön visiiri
VäriMusta
MateriaaliTeräsverkko
Visiirin korkeus7"
Visiirin leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
ELVEX SV-15H kasvosuojavisiiriverkko musta 8 x 15-1 / 2 | AD2EAW 3NMU9 SV-15HTeräsverkko8"15.5 "€37.25
ELVEX NV-70 Visiirin visiirin nailonverkko musta 7 x 13 tuumaa | AD2EDB 3NNN9 NV-70Nylon-verkko7"13 "€17.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX SV-70 kasvosuojavisiiri teräsverkko, musta 7 x 13 tuumaa
€17.08 / yksikkö