Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST ACORN MUTTER MPB3253 kuusiolukkomutteri, luokka 2, koko 1/4-20, kromi, 5 pk | AB9WKA 2FUJ4

MIDWEST ACORN NUT MPB3253 kuusiokolomutteri, luokka 2, koko 1/4-20, kromi, 5 pk

Varastossa
Tuote: AB9WKA Malli: MPB3253Ristiviite: 2FUJ4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunkromi
Luokka2
Korkeus0.312 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriNailonistukka
täyttöjä2FUF10
Koko1 / 4-20
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys0.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3253 kuusiokolomutteri, luokka 2, koko 1/4-20, kromi, 5 pk
€9.46 /pakkaus