SUPER-STRUT A1202CHS-10 yhdistelmäkanava

Tuote: CF4ZDA Malli: A1202CHS-10
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava
Syvyys1-5 / 8 "
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Mitata12
Sisämitat120 x 3.26 x 3.26
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunPituusMateriaaliHinta
SUPER-STRUT A1202P2-20EG -yhdistelmäkanava | CF4ZCF A1202P2-20EG1-5 / 8 "Sähkösinkitty20 ft.Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1202P2-10EG -yhdistelmäkanava | CF4ZCH A1202P2-10EG1-5 / 8 "Sähkösinkitty10 "Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1202P2-10 Yhdistelmäkanava | CF4ZCJ A1202P2-101-5 / 8 "Kulta sinkitty10 "Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1202HS-20EG -yhdistelmäkanava, 20 jalan pituus | CF4ZCQ A1202HS-20EG1-5 / 8 "Hopea sinkitty20 ft.Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1202C20AL -yhdistelmäkanava | CF4ZDB A1202C20AL1-5 / 8 "-20 ft.alumiini-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1202C-20PG -yhdistelmäkanava | CF4ZDC A1202C-20PG1-5 / 8 "Pre-Sinkitty20 ft.Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1202B-10HDG yhdistelmäkanava | CF4ZDD A1202B-10HDG-----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A1202CHS-10 yhdistelmäkanava