Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 AMRM-009-2X Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 0.90 mm jyrsintähalkaisija, 2.70 mm leikkauspituus | CT3EDY 60NR63

MICRO 100 AMRM-009-2X nelikulmainen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, jyrsintähalkaisija 0.90 mm, leikkauspituus 2.70 mm

Varastossa
Tuote: CT3EDY Malli: AMRM-009-2XRistiviite: 60NR63

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€41.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare End Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MICRO 100 RMEM-017-2X Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 1.70 mm jyrsintähalkaisija, 5.10 mm leikkauspituus | CT3EEA 60NR09 RMEM-017-2X€34.02
MICRO 100 RMEM-019-2X Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 1.90 mm jyrsintähalkaisija, 5.70 mm leikkauspituus | CT3EEB 60NR10 RMEM-019-2X€35.46
MICRO 100 AELM-140-2X Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 14 mm jyrsintähalkaisija, 60 mm leikkauspituus | CT3EED 60NR56 AELM-140-2X€260.16
MICRO 100 GLRM-160-2X Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 16 mm jyrsintähalkaisija, 30 mm leikkauspituus | CT3EEE 60NR43 GLRM-160-2X€319.54
MICRO 100 GELM-180-2X Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 18 mm jyrsintähalkaisija, 75 mm leikkauspituus | CT3EEF 60NR39 GELM-180-2X€362.43
MICRO 100 AEMM-200-2X nelikulmainen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 20 mm jyrsintähalkaisija, 45 mm leikkauspituus | CT3EEG 60NR60 AEMM-200-2X€345.08
MICRO 100 AELM-200-2X Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 20 mm jyrsintähalkaisija, 75 mm leikkauspituus | CT3EEH 60NR57 AELM-200-2X€488.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 AMRM-009-2X nelikulmainen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, jyrsintähalkaisija 0.90 mm, leikkauspituus 2.70 mm
€41.54 / yksikkö