Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIKROMUOVIT 50M060100J016 Kuusiokoloruuvi, M6 x 1, Koko 16mm, 25Pk | AD6TTG 4AGW7

MICRO PLASTICS 50M060100J016 kuusiokantaruuvi, M6 x 1, koko 16 mm, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD6TTG Malli: 50M060100J016Ristiviite: 4AGW7
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
€7.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen kokoM6 x 1
HalkaisijaM6
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus4.7mm
Head TypeHex
pään leveys10mm
Pituus pään alla16mm
MateriaaliNylon
Min. Kierteen pituus16mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Kierteen koko1mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 50M060100J016 kuusiokantaruuvi, M6 x 1, koko 16 mm, 25 pk
€7.35 /pakkaus