Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 50M060100H016 Koneruuvi, Litteä, M6 X 1 X 16mm Koko, 25Pk | AD6TVU 4AHA7

MICRO PLASTICS 50M060100H016 Koneruuvi, litteä, M6 X 1 X 16mm koko, 25Pk

Varastossa
Tuote: AD6TVU Malli: 50M060100H016Ristiviite: 4AHA7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.10.9-12.6mm
Pään korkeus3.3mm
Head TypeTasainen
Pituus16
MateriaaliNylon
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-40 - 185 F
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 50M060100H016 Koneruuvi, litteä, M6 X 1 X 16mm koko, 25Pk
€10.96 /pakkaus