Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 36832MF150 Hethread Koko, Standoff, Nylon, 8-32 Kierrekoko, 1-1/2 Koko, 10Pk | AD3CEU 3XYJ8

MICRO PLASTICS 36832MF150 Hehkulankakoko, Standoff, Nylon, 8-32 lankakoko, 1-1/2 koko, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AD3CEU Malli: 36832MF150Ristiviite: 3XYJ8
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
€15.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Standoff
Kehon pituus1.5 "
VäriLuonnollinen
Hex-leveys1 / 4 "
Hex-leveyden toleranssi+/- 0.015 "
Pituus1.5 "
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliNylon
Ruuvin koko# 8-32
Temp. alue185 F
Kierteen syvyys3 / 8 "
thread Pituus3 / 8 "
TyyppiMies Nainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituusVäriHex-leveysPituusRuuvin kokoKierteen syvyysthread PituusTyyppiHinta
MICRO PLASTICS 14HTSP006B Hex Standoff, Nylon, 6-32 Kierrekoko, 1/4 Koko, 10Pk | AD3CFL 3XYL7 14HTSP006B1 / 4 "Musta1 / 4 "1 / 4 "# 6-321 / 4 "-Nainen€20.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 36832MF150 Hehkulankakoko, Standoff, Nylon, 8-32 lankakoko, 1-1/2 koko, 10 Pk
€15.83 /pakkaus