METRO 2424FG kiinteä hylly, 24x24 tuumaa, sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6NNP 21Z584

METRO 2424FG kiinteä hylly 24x24 tuumaa galvanoitu - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6NNP Malli: 2424FGRistiviite: 21Z584

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€514.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä hylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriHopea
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)61.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
METRO 2424FS Kiinteä hylly 24x24 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus AB6NPQ 21Z609 2424FSLuonnollinenRuostumaton teräs€1,540.69
METRO 2424FG kiinteä hylly 24x24 tuuman sinkitty teräs | AB6PTG 22A202 2424FGSinkittyTeräs€145.06
METRO 2424FS Kiinteä hylly 24x24 tuumaa ruostumatonta terästä | AB6PUH 22A226 2424FSLuonnollinenRuostumaton teräs€393.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2424FG kiinteä hylly 24x24 tuumaa galvanoitu - 4 kpl pakkaus
€514.50 / yksikkö