Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 27KY2500312 Push-In niitti, Avaimenreikä, 1/4 pään korkeus, 25Pk | AD7QLL 4FXX2

MICRO PLASTICS 27KY2500312 Push-In niitti, avaimenreikä, 1/4 pään korkeus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD7QLL Malli: 27KY2500312Ristiviite: 4FXX2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä niitti
VäriLuonnonvalkoinen
Grip-alue0.312
Pää Dia.0.500
Pään korkeus0.046
Head TypePyöreä
Reiän koko0.250
Niitti Dia.0.313 "
Niitin pituus0.734 "
NiittimateriaaliNylon
Niitin tyyppiAvaimenreikä
Temp. alue-40 - 185 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Uudelleenkäytettävä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 27KY2500312 Push-In niitti, avaimenreikä, 1/4 pään korkeus, 25 pk
€6.06 /pakkaus