Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 24SW0250 Olkalevy, Nylon, 1/4 koko, 40Pk | AD7BHR 4DCH8

MICRO PLASTICS 24SW0250 olkalevy, nylon, 1/4 koko, 40 pk

Varastossa
Tuote: AD7BHR Malli: 24SW0250Ristiviite: 4DCH8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOlkapään aluslevy
VäriOff White
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.260 "
Pituus0.06 "
MateriaaliNailon 6/6
Dia ulkopuolella.0.375 "
Olkapään halkaisija.0.562 "
Olkapään paksuus0.060 "
Lämpötila-40 - 185 F
TyyppiLyhyt tynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 24SW0250 olkalevy, nylon, 1/4 koko, 40 pk
€8.54 /pakkaus