Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 17W02190 Litteä aluslevy, Nylon, Sopii, #3 Koko, 40Pk | AD7AZL 4DAN9

MICRO PLASTICS 17W02190 litteä aluslevy, nylon, sopii, koko #3, 40 pk

Varastossa
Tuote: AD7AZL Malli: 17W02190Ristiviite: 4DAN9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriOff White
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Sopii pulttikokoihin#3
Sisällä Dia.0.104 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.0.22 "
Paksuus0.031 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 17W02190 litteä aluslevy, nylon, sopii, koko #3, 40 pk
€4.06 /pakkaus