Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 16FWRT312062 Kiinnityslevy, 5/16 Pulttikoko, 0.470 Sisähalkaisija, 50Pk | AD3CJD 3XYX6

MICRO PLASTICS 16FWRT312062 Kiinnityslevy, 5/16 pulttikoko, 0.470 sisähalkaisija, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3CJD Malli: 16FWRT312062Ristiviite: 3XYX6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluslevy
VäriOff White
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.0.470 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.47 / 64 "
Kiinnitä Dia.9 / 32 "
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 16FWRT312062 Kiinnityslevy, 5/16 pulttikoko, 0.470 sisähalkaisija, 50 pk
€5.95 /pakkaus